LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR
LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR
SPECTRACHOICE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Lampe DEL est conforme aux normes : cULus. 0,09A, tension de 120 à 277VCA, 10,5W, culot à 4 broches (G24Q), 1100 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie limitée.
Spécifications techniques
Article Lampe enfichable
Couleur sélectionnable 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
Angle de faisceau d'ampoule 180 Degrees
Diamètre de l'ampoule 2 po
Boîtier d'ampoule Verre, métal, polycarbonate, plastique
Indice de rendu des couleurs 80
Lumens 1 100 lumens
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 à 277 V CA
Durée de vie nominale 50 000 h
Pour luminaires fermés Non
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Durée de la garantie du fabricant - ampoule Limitée, 5 ans
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Normes cULus
Type de culot d'ampoule 4 broches (G24q)
Lumen sélectionnable 1 000 lm, 1 100 lm
Désignation d'ampoule T14
Fini de l'ampoule Blanche
Forme de l'ampoule T14
Température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 6,4 po
Numéro de série R25
Puissance (W) 10,5 W
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
Ampères 0,09 A
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
Répartition lumineuse Unidirectionnel
Températures de service max. 40 Degrees C
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)