Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
LFC ENFICH, 55W, INTENS REG, 3500K
LFC ENFICH, 55W, INTENS REG, 3500K
GE LIGHTING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Lampe fluorescente
Désignation d'ampoule F55BX/835
Indice de rendu des couleurs 82
Lumens 4 800 lm
Résistance à l'éclatement Non
Puissance (W) 55 W
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Type d'allumage d'ampoule Rapide
Durée de vie nominale 20 000 h
Ampères 0,55 A
Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
Forme de l'ampoule T5
Température de couleur 3 500 K
Type de lampe (éclairage) Fluorescente compacte
Tension (V) 101 V
Intensité réglable Oui
Température d'allumage d'ampoule min. 10 Degrees C
Longueur hors tout 20 2/3 po
Normes Législation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
Pays d’origine Hongrie
(sous réserve de modification)
Produits similaires
LUMAPRO
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
88,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer