!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3000K, 3200LM, CFL ENFICHABLE, 42W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3000K, 3200LM, CFL ENFICHABLE, 42W

GE LIGHTING

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3000K, 3200LM, CFL ENFICHABLE, 42W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3000K, 3200LM, CFL ENFICHABLE, 42W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3000K, 3200LM, CFL ENFICHABLE, 42W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 160,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF42TBX830AECO
  • N° de modèle du manufacturier F42TBX830AECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # 124
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES, TCLP. Elle a une tension dépendante d’un ballast, 42W, culot à 4 broches (GX24q-4), lumière blanche, 3200 lumens, une température de couleur de 3000K, une durée de vie nominale de 17 000 heures et une garantie d'un an.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleF42TBX/830/A/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur3 000 K
  • Lumens3 200 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant d'un ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Température d'allumage d'ampoule min.0 Degrees F
  • Longueur hors tout6 3/8 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-4)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 190 W
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 42 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Durée de vie nominale 17 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)