!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LFC ENFICH, 26W, INTENS FIXE, 2700K

LFC ENFICH, 26W, INTENS FIXE, 2700K

GE LIGHTING

LFC ENFICH, 26W, INTENS FIXE, 2700K close
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
LFC ENFICH, 26W, INTENS FIXE, 2700K

LFC ENFICH, 26W, INTENS FIXE, 2700K

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 677,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF26DBX827ECO
  • N° de modèle du manufacturier F26DBX827ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 124
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleF26DBX/827/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens1 710 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant d'un ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Température d'allumage d'ampoule min.16 Degrees F
  • Longueur hors tout6 3/4 po
  • NormesTitre 24 CA, conforme à la directive TCLP
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G24D-3)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 100 W
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 26 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)