Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES, TCLP. Elle a une tension dépendante d’un ballast, 26W, culot à 4 broches (GX24q-3), lumière blanche, 1800 lumens, une température de couleur de 3000K, une durée de vie nominale de 17 000 heures et une garantie d'un an.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampouleF26TBX/830/A/ECO
Forme de l'ampouleT4
Température de couleur3 000 K
Lumens1 800 lm
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)Dépendant d'un ballast
Trois intensitésNon
Intensité réglableOui
Couleur de lumièreBlanc
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Longueur hors tout5 1/4 po
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Type de culot d'ampoule4 broches (GX24Q-3)
Fini de l'ampouleDépolie
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence100 W
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)26 W
Construction renforcéeNon
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
Type d'allumage d'ampouleRapide
Durée de vie nominale17 000 h
Diamètre de l'ampoule1/2 po
Pays d’origineHongrie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 43,73 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 54,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: