!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPACT FLUORESCENT BULB, 4-PIN (G24Q-2), T4, 3000K, 1,250 LUMENS, PLUG-IN CFL, 18W

COMPACT FLUORESCENT BULB, 4-PIN (G24Q-2), T4, 3000K, 1,250 LUMENS, PLUG-IN CFL, 18W

GE LIGHTING

COMPACT FLUORESCENT BULB, 4-PIN (G24Q-2), T4, 3000K, 1,250 LUMENS, PLUG-IN CFL, 18W close
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
COMPACT FLUORESCENT BULB, 4-PIN (G24Q-2), T4, 3000K, 1,250 LUMENS, PLUG-IN CFL, 18W

COMPACT FLUORESCENT BULB, 4-PIN (G24Q-2), T4, 3000K, 1,250 LUMENS, PLUG-IN CFL, 18W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.36 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = $818.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 50 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article GELF18DBX830ECO4P
  • N° de modèle du manufacturier F18DBX830ECO4P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This plug-in cfl bulb meets the standards for 2012 Lighting Legislation Energy Standards, TCLP compliance. It also has ballast dependent voltage, 18 watts, a 4-pin (G24q-2) bulb base, is not shatter resistant, white light colour, 1,250 lumens, 3,000K colour temperature, a rated life of 17,000 hours, and a 1-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemPlug-In CFL Bulb
  • Bulb DesignationF18DBX/830/ECO4P
  • Bulb ShapeT4
  • Colour Temperature3,000K
  • Lumens1,250 lm
  • Light TechnologyFluorescent
  • VoltageBallast Dependent
  • Three-WayNo
  • DimmableYes
  • Light ColourWhite
  • Bulb Minimum Starting Temperature32 Degrees F
  • Overall Length5 3/4 in
  • StandardsMeets 2012 Lighting Legislation Energy Standards, TCLP Compliant
  • Bulb Base Type 4-Pin (G24Q-2)
  • Bulb Finish Frosted
  • Colour Rendering Index 82
  • Incandescent Wattage Equivalency 65 W
  • Bulb Housing Glass, Metal
  • Shatter-Resistant No
  • Watts 18 W
  • Rough Service No
  • Bulb Power Source Plug and Play
  • Bulb Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Bulb Start Type Rapid
  • Rated Life 17,000 hr
  • Bulb Dia. 1/2 in
  • Pays d’origine Hungary (sous réserve de modification)