!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3500K

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3500K

GE LIGHTING

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3500K close
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
LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3500K

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3500K

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 91,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF13BX835ECO
  • N° de modèle du manufacturier F13BX835ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 124
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleF13BX/835/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens825 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant d'un ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Longueur hors tout7 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)