!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NOIR, BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $475.54 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL23014HGB
  • N° de modèle du manufacturier HBL23014HGB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,65 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • EnrobéeNon
  • Longueur du corps2,31 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Indice IP IP20
  • Normes Homologué UL
  • Diamètre extérieur 1,72 po