!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE ETANCHE ELAST 2P3W20A 125V

PRISE ETANCHE ELAST 2P3W20A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE ETANCHE ELAST 2P3W20A 125V close
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
PRISE ETANCHE ELAST 2P3W20A 125V

PRISE ETANCHE ELAST 2P3W20A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.47 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL14W33
  • N° de modèle du manufacturier HBL14W33
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise lame droite étanche
  • Courant nominal20 A
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP55
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceÉtanchéité
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur du corps2,67 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA 5 à 20 P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Générale
  • Matériau d'isolation Élastomère
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 280, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F