!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON 60AMP 600VLT 3PL 4WR

BOUCHON 60AMP 600VLT 3PL 4WR

KILLARK

BOUCHON 60AMP 600VLT 3PL 4WR close
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
BOUCHON 60AMP 600VLT 3PL 4WR

BOUCHON 60AMP 600VLT 3PL 4WR

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $851.46 / CHAQUE
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
  • N° article HBLVP6485
  • N° de modèle du manufacturier VP6485
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, div 1 et 2, Group A, B, C, D
  • Indice IPNon classé
  • Nb de fils3
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Taille minimale du fil6 AWG
  • Diamètre extérieur3,375 po
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Longueur hors tout8,813 po
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Diamètre de face 2,25 po
  • Style de mise à la terre Style 2
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non