!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON 30AMP 600VLT 3PL 4WR

BOUCHON 30AMP 600VLT 3PL 4WR

KILLARK

BOUCHON 30AMP 600VLT 3PL 4WR close
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
BOUCHON 30AMP 600VLT 3PL 4WR

BOUCHON 30AMP 600VLT 3PL 4WR

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $660.57 / CHAQUE
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
  • N° article HBLVP3485
  • N° de modèle du manufacturier VP3485
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, div 1 et 2, Group A, B, C, D
  • Indice IPNon classé
  • Nb de fils3
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Diamètre extérieur3 po
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Longueur hors tout6,688 po
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Diamètre de face 1,875 po
  • Style de mise à la terre Style 2
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)