!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, 3 PÔLES, PVC, 250 V, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, NOIR

PRISE, 3 PÔLES, PVC, 250 V, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, NOIR

COOPER

PRISE, 3 PÔLES, PVC, 250 V, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, NOIR close
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
PRISE, 3 PÔLES, PVC, 250 V, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, NOIR

PRISE, 3 PÔLES, PVC, 250 V, 30/50 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, NOIR

COOPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.63 / CHAQUE
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
  • N° article EGES42SP
  • N° de modèle du manufacturier S42SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal30/50 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Nb de lames3
  • Tension nominale (V)250 V
  • Style de câblagePar l'arrière
  • Matériau de boîtierPVC
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • NormesHomologué UL
  • Longueur du corps1,11 po
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Configuration de fiche NEMA 6-30P, 6-50P
  • Nb de pôles 3
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Usage général
  • Marché Commercial
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Matériau de lame Laiton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)