!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 2POLE 3FILS 60AMPS 600VOLT

PRISE 2POLE 3FILS 60AMPS 600VOLT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 2POLE 3FILS 60AMPS 600VOLT close
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
PRISE 2POLE 3FILS 60AMPS 600VOLT

PRISE 2POLE 3FILS 60AMPS 600VOLT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,090.98 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL360PS2W
  • N° de modèle du manufacturier HBL360PS2W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Couleur de boîtierNoir, gris
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble0,5 po
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 159, certifié CSA type 4X, UL 1010, UL 1682, UL 50, homologué UL
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 60 A
  • Indice IP Non classé
  • Nb de fils 3
  • Tension nominale (V) 600 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,45 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Diamètre extérieur 3,4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 9,4 po