!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE 2P,3W MISE A TERRE NEMA 6-50P

FICHE 2P,3W MISE A TERRE NEMA 6-50P

KH INDUSTRIES

FICHE 2P,3W MISE A TERRE NEMA 6-50P close
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
FICHE 2P,3W MISE A TERRE NEMA 6-50P

FICHE 2P,3W MISE A TERRE NEMA 6-50P

KH INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.06 / CHAQUE
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
  • N° article KHIP650DF
  • N° de modèle du manufacturier P650DF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite étanche à la poussière
  • Courant nominal50 A
  • Couleur de boîtierJaune
  • Configuration de fiche NEMA6-50P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,6 po
  • Matériau de boîtierCaoutchouc
  • NormesCertifié CSA/US
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,3 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Marché Industrielle