!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, NOIR close
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
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 268,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 20 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLRP646
  • N° de modèle du manufacturier RP646
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de fiche NEMA1-15P
  • Nb de pôles2
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Classe/qualitéCommercial
  • Matériau d'isolationNylon
  • NormesHomologué UL
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,355 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Commercial, résidentiel
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)