!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE,PVT,INOX,4 PO,850 LB

ROULETTE PLAQUE,PVT,INOX,4 PO,850 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE,PVT,INOX,4 PO,850 LB close
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
ROULETTE PLAQUE,PVT,INOX,4 PO,850 LB

ROULETTE PLAQUE,PVT,INOX,4 PO,850 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,216.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VHY2
  • N° de modèle du manufacturier S-WHS-4SB-4SL-SZB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale850 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes en acier forgé
  • Couleur du noyauArgent
  • Finition du cadreAcier inoxydable
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier inoxydable
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 5 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier inoxydable
  • Type de frein de roulette Swivel Lock with Face Contact Brake
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Caractéristiques Anticorrosif
  • Comprend Clé douille
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)