Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces pinces autobloquantes p/pompes à eau ont un système de réglage par bouton-poussoir à faible force manuelle. Elles ont une protection c/les pincements p/protéger les doigts et utilisent une conception dentée optimisant la prise. Ces pinces grises atramentisées ont des poignées recouvertes de plastique et peuvent adopter 13 positions de mâchoire différentes. Leur mâchoire mesure 3/4 x 1/4po et a une taille d'ouv. max. 1-63/64po. Ces pinces mesurent 5pos long. et sont en AC au chrome
Spécifications techniques
ArticlePinces de pompe à eau
Longueur hors tout5 po
CaractéristiquesPosition de prise confortable, autobloquant sur les tuyaux et les écrous : Aucun glissement sur la pièce et faible force manuelle requise, surfaces à préhension avec dents spécialement durcies, design à charnière entrepassée : Haute stabilité grâce au guide double, prise fiable du boulon de la charnière : Aucun mouvement non-intentionnel, protection contre les pincements évitant le coincement des doigts
Couleur de manche/poignéeRouge
Texture de la mâchoireDentelée
Longueur de mâchoire3/4 po
FinitionGris atramentisé
NormesISO 8976
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca