!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS PINCES, 6 PC, POIGNEES PLASTISOL

ENS PINCES, 6 PC, POIGNEES PLASTISOL

PROTO

ENS PINCES, 6 PC, POIGNEES PLASTISOL close
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
ENS PINCES, 6 PC, POIGNEES PLASTISOL

ENS PINCES, 6 PC, POIGNEES PLASTISOL

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $349.99 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ202GS
  • N° de modèle du manufacturier J202GS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pinces
  • IsolationNon
  • Types de pincesDiagonale, monteur de ligne, nez long, joint à glissement, rainure à & languette
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Fonctions supplémentaires de l'outilCoupe-fils
  • FinitionFinition naturelle
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • ComprendPince coupante diagonale de 6 po, pince à nez plat de 7 3/4 po, pince à nez d'aiguille de 7 3/4 po, pince pour monteur de ligne de 7 1/4 po, pince à joint coulissant de 8 po, pince à rainure & à languette de mâchoire plate de 10 po
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Largeur de mâchoire1/2 po, 3/4 po, 1 1/8 po, 1 1/4 po, 2 3/4 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po, 2 1/8 po
  • Longueur hors tout6 1/8 po, 7 1/2 po, 7 3/4 po, 8 1/8 po, 10 1/4 po
  • NormesASME B107.11
  • Sécurité ESD Non
  • Nb de pinces 6
  • Pinces incluses Pince multiprise de 10 3/16 po, pince coupante diagonale de 6 1/16 po, pince de monteur de lignes style Nouvelle-Angleterre de 7 1/4 po, pince à bec-de-canard de 7 25/32 po, pince à bec très effilé de 7 25/32 po, pince articulée à glissière de 8 1/16 po
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Caractéristiques Dents en angle, arêtes de coupe durcies par induction
  • Matériau de prise Plastique
  • Style de poignée Pinces de plastisol
  • Longueur de mâchoire 7/8 po, 1 1/4 po, 1 5/8 po, 1 3/4 po, 2 po
  • Épaisseur de mâchoire 3/8 po, 1/2 po, 1 1/4 po
  • Numéros de modèle du fabricant des pinces incluses J206G, J227G, J228G, J260SG, J267G, J278G
  • Forme de bec Aiguille
  • Matériau de la pince Acier
  • Largeur d'extrémité 3/32 po, (2) 13/64 po, 5/32 po, 1/4 po, 3/8 po