!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES MONTEURS HAUTE EFFET DE LEVIER 8

PINCES MONTEURS HAUTE EFFET DE LEVIER 8

KNIPEX

PINCES MONTEURS HAUTE EFFET DE LEVIER 8 close
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
PINCES MONTEURS HAUTE EFFET DE LEVIER 8

PINCES MONTEURS HAUTE EFFET DE LEVIER 8

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.39 / CHAQUE
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
  • N° article KPX0202-200SBA
  • N° de modèle du manufacturier 0202-200SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur de mâchoire1-3/4 po
  • Épaisseur de mâchoire5/8 po
  • NormesASTM
  • Longueur hors tout 8 po
  • Largeur de mâchoire 1/2 po
  • Caractéristiques 35% moins d'effort nécessaire à l'aide de pinces de combinaison classiques avec des arêtes de coupe (dureté env. 63 Hrc) pour les travaux lourds, le travail plus facile grâce à la conception d'haut levier, une coupe plus facile, serrage, sertissage et cintrage plus fortes, à long des arêtes de coupe pour des câbles plus épais avec zones de préhension pour matériaux plats et ronds, convenant à une utilisation polyvalente, acier spécial de haute qualité, forgé, trempé à huile
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)