!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ELEC. COUPANTE DIAGONALE5PO

PINCE ELEC. COUPANTE DIAGONALE5PO

KNIPEX

PINCE ELEC. COUPANTE DIAGONALE5PO close
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
PINCE ELEC. COUPANTE DIAGONALE5PO

PINCE ELEC. COUPANTE DIAGONALE5PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.69 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7871-125
  • N° de modèle du manufacturier 78 71 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSuper Knips(R) électronique
  • Longueur de mâchoire23/64 po
  • Longueur hors tout125mm
  • Caractéristiques Pinces de précision pour des travaux de coupe d'une précision ultime, E. G. en électronique et en mécanique fine, un cote de lame tres aiguisée sans biseau pour coupe à ras, les pointes de coupe avec précision coupe les fils restant sur une carte de 0,2 mm de dia., joint avec un rivet en acier inoxydable, les bords de coupe sont également trempé par induction, un mouvement extrêmement lisse pour un minimum de fatigue de l'opérateur, avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture en Inox ou en acier spécial pour outils spéciaux
  • Application (matériaux) Produits électroniques
  • Normes DIN ISO 9654
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)