!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUP DIAG JOINT/EMBOITE COURB

PINCE COUP DIAG JOINT/EMBOITE COURB

CHANNELLOCK

PINCE COUP DIAG JOINT/EMBOITE COURB close
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
PINCE COUP DIAG JOINT/EMBOITE COURB

PINCE COUP DIAG JOINT/EMBOITE COURB

CHANNELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.51 / CHAQUE
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
  • N° article CNL447
  • N° de modèle du manufacturier 447
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale courbée soudée par recouvrement
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout7,75 po
  • Largeur de mâchoire1,06 po
  • CaractéristiquesPrise Channellock Blue(R) pour un meilleur confort, fabriquée d'acier à forte teneur en carbone pour un rendement professionnel supérieur et enduit d'un revêtement spécial pour une meilleure protection contre la rouille, pince diagonale courbée à haute force de levier, arrêtes traitées thermiquement au laser pour une meilleure durabilité
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 1,02 po
  • Tension nominale (V) 447 V
  • Couleur de manche/poignée Bleu