Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces pinces autobloquantes p/pompes à eau ont un réglage à rainure et languette à faible force manuelle. Elles ont une protection c/les pincements p/protéger les doigts et utilisent une conception dentée optimisant la prise. Ces pinces noires atramentisées ont des prises multi-comp. et peuvent adopter 9 positions de mâchoire différentes. Leur mâchoire mesure 1-5/32 x 1/4 po et a une taille d'ouv. max. 1-1/2 po. Ces pinces mesurent 7 po long. et sont en AC élect au chrome-vanadium.
Spécifications techniques
ArticlePinces de pompe à eau
Longueur hors tout180 mm
CaractéristiquesAutobloquant sur les tuyaux et les écrous : Aucun glissement sur la pièce et faible force manuelle requise, surfaces à préhension avec dents spécialement durcies, haute résistance à l'usure et prise stable, conception à charnière entrepassée pour haute stabilité grâce au guide double, construction robuste, insensible à la saleté : Particulièrement adapté aux travaux à l'extérieur, protection contre les pincements évitant le coincement des doigts de l'opérateur
NormesISO 8976
Texture de la mâchoireDentelée
Longueur de mâchoire1-5/32 po
FinitionNoir atramentaire
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 45,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: