!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES,POMPE À EAU,RAINURE ET LANGUETTE,NR,12 X 11/32 PO,AC ÉLECT AU CHRM VANADIUM

PINCES,POMPE À EAU,RAINURE ET LANGUETTE,NR,12 X 11/32 PO,AC ÉLECT AU CHRM VANADIUM

KNIPEX

PINCES,POMPE À EAU,RAINURE ET LANGUETTE,NR,12 X 11/32 PO,AC ÉLECT AU CHRM VANADIUM close
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
PINCES,POMPE À EAU,RAINURE ET LANGUETTE,NR,12 X 11/32 PO,AC ÉLECT AU CHRM VANADIUM

PINCES,POMPE À EAU,RAINURE ET LANGUETTE,NR,12 X 11/32 PO,AC ÉLECT AU CHRM VANADIUM

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.94 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8802-300
  • N° de modèle du manufacturier 8802-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Informations sur le produit

Ces pinces autobloquantes p/pompes à eau ont un réglage à rainure et languette à faible force manuelle. Elles ont une protection c/les pincements p/protéger les doigts et utilisent une conception dentée optimisant la prise. Ces pinces noires atramentisées ont des prises multi-comp. et peuvent adopter 9 positions de mâchoire différentes. Leur mâchoire mesure 1-37/64x11/32po et a une taille d'ouv. max. 2-3/4poss. Ces pinces mesurent 12po long. et sont en AC élect au chrome-vanadium.

Spécifications techniques

  • ArticlePinces de pompe à eau
  • Longueur hors tout300 mm
  • CaractéristiquesAutobloquant sur les tuyaux et les écrous : Aucun glissement sur la pièce et faible force manuelle requise, surfaces à préhension avec dents spécialement durcies, haute résistance à l'usure et prise stable, conception à charnière entrepassée pour haute stabilité grâce au guide double, construction robuste, insensible à la saleté : Particulièrement adapté aux travaux à l'extérieur, protection contre les pincements évitant le coincement des doigts de l'opérateur
  • NormesISO 8976
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 1-37/64 po
  • Finition Noir atramentaire
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)