!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE-ETAU,HEX,TREMP,5 PO

PINCE-ETAU,HEX,TREMP,5 PO

KNIPEX

PINCE-ETAU,HEX,TREMP,5 PO close
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
PINCE-ETAU,HEX,TREMP,5 PO

PINCE-ETAU,HEX,TREMP,5 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35HT99
  • N° de modèle du manufacturier 86 03 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à pince
  • Longueur hors tout5 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesRemplace les clés à fourche à dimensions en pouce et en métrique, idéal pour les applications de préhension, de maintien, de pressage et de pliage, 10 X la force manuelle appliquée pour une forte puissance de préhension, mâchoires parallèles permettant une préhension variable de toutes les largeurs jusqu'à la taille maximale spécifiée, mâchoires lisses ne marqueront pas les surfaces, réglage rapide par simple pression d'un bouton, fonction d'encliquetage
  • NormesDIN ISO 5743
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Longueur de mâchoire 31/64 po
  • Isolation Non
  • Finition Nickelé
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)