!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE CLE 10 PO

PINCE CLE 10 PO

KNIPEX

PINCE CLE 10 PO close
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
PINCE CLE 10 PO

PINCE CLE 10 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.54 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8603-250SBA
  • N° de modèle du manufacturier 8603-250SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 1.182 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à pince
  • Longueur hors tout10 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesCharnière entrepassée, remplace les clés plates en pouce ou métrique, utiliser pour agripper, maintenir et plier des pièces, pression de la mâchoire sans contrecoup prévenant les dommages aux bordures des composantes délicates, ajustement par bouton à pressions, l'action de la mâchoire permet le serrage et un desserrage rapide grâce au principe à cliquet, transmission par levier supérieur à 10 pour une grande puissance de prise.
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Longueur de mâchoire 1-3/16 po
  • Isolation Non
  • Finition Plaqué Nickel
  • Normes ISO 5743
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)