!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A BEC LONG 7 PO ISOL

PINCE A BEC LONG 7 PO ISOL

KLEIN TOOLS

PINCE A BEC LONG 7 PO ISOL close
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
PINCE A BEC LONG 7 PO ISOL

PINCE A BEC LONG 7 PO ISOL

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 257,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLN203-7EINS
  • N° de modèle du manufacturier 203-7-EINS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112135
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur de mâchoire2-7/16 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange, gris
  • Type de jointRiveté à chaud
  • Longueur hors tout 7-3/8 po
  • Largeur d'extrémité 3/32"
  • Caractéristiques Isolation unique en trois parties avec une sous-couche blanche: outil de coupage de côté à la charnière: couteaux fraiseurs trempés par induction: design élégant polychrome avec petits garde-pouces: poignées longues: charnière rivetée et chauffée pour des poignées stables et un mouvement en douceur: durable: isolation moulée réglementaire
  • Largeur de mâchoire 11/16 po
  • Normes ASTM F1505, IEC 60900