!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLIER INSLTD 6IN LONG NOSE PLIERS

PLIER INSLTD 6IN LONG NOSE PLIERS

KLEIN TOOLS

PLIER INSLTD 6IN LONG NOSE PLIERS close
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
PLIER INSLTD 6IN LONG NOSE PLIERS

PLIER INSLTD 6IN LONG NOSE PLIERS

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.88 / CHAQUE
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
  • N° article KLN203-6EINS
  • N° de modèle du manufacturier 203-6-EINS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112135
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur de mâchoire1-15/16 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange, gris
  • Type de jointRiveté à chaud
  • Longueur hors tout 6-7/8 po
  • Largeur d'extrémité 3/32"
  • Caractéristiques Isolation unique en trois parties avec une sous-couche blanche, couteaux fraiseurs trempés par induction, mâchoires moletées pour mieux enrouler et boucler le fil, poignées longues, design élégant polychrome avec petits garde-pouces, durable, isolation moulée, ignifuge et résistant aux chocs
  • Largeur de mâchoire 11/16 po
  • Normes ASTM F1505, IEC 60900