!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ELECTRICIEN ISOLEE COMBO

PINCE ELECTRICIEN ISOLEE COMBO

KLEIN TOOLS

PINCE ELECTRICIEN ISOLEE COMBO close
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
PINCE ELECTRICIEN ISOLEE COMBO

PINCE ELECTRICIEN ISOLEE COMBO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $197.99 / CHAQUE
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
  • N° article KLN12098EINS
  • N° de modèle du manufacturier 12098-EINS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112135
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur de mâchoire1-25/32 po
  • Épaisseur de mâchoire1/2 po
  • CaractéristiquesIsolation tripartite unique avec sous-couche blanche qui fournit un avertissement que l'isolation pourrait être compromise. Design multicolore et élégant avec protège-pouce pour faciliter la manipulation et le rangement dans votre ceinture à outils. Matrice de sertissage derrière la charnière pour un levier supérieur lors du sertissage de connecteurs, de cosses et de bornes non isolés. Poignée tubulaire dentée pour une puissance supérieure
  • NormesASTM F1505, IEC 60900
  • Longueur hors tout 8-7/8 po
  • Largeur de mâchoire 1-1/32 po
  • Tension nominale (V) 1 000
  • Couleur de manche/poignée Orange