!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POIDS SHRD TL 3P4W30A3PH 480 DE PLG

POIDS SHRD TL 3P4W30A3PH 480 DE PLG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

POIDS SHRD TL 3P4W30A3PH 480 DE PLG close
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
POIDS SHRD TL 3P4W30A3PH 480 DE PLG

POIDS SHRD TL 3P4W30A3PH 480 DE PLG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $290.09 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2731SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2731SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121624
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage étanche
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de face2,77 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale10 HP
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA type 4, homologué UL
  • Matériau de lameLaiton
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout2,94 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA L16-30P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP66
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Longueur du corps 2,94 po
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG