!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE ÉTANCHE, 3 PÔLES, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE ÉTANCHE, 3 PÔLES, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE ÉTANCHE, 3 PÔLES, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE ÉTANCHE, 3 PÔLES, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE ÉTANCHE, 3 PÔLES, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $329.78 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2711SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2711SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121624
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage étanche
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Nb de lames4
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de face2,77 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale2 HP
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA type 4, homologué UL
  • Matériau de lameLaiton
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout2,94 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA L14-30P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP66
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Longueur du corps 2,94 po
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG