!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 2

MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 2

PRO-TEC

MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 2 close
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
MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 2

MASQUE PLISSÉ AVEC CONTOURS D'OREILLE, 3 PLIS, JETABLE, POLYPROPYLÈNE, UNIVERSEL, ASTM NIVEAU 2

PRO-TEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.08 / PAQUET de 50
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
  • N° article RON5622R
  • N° de modèle du manufacturier 5622
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ce masque plissé jetable universel à trois épaisseurs avec contours d'oreille en polypropylène est disponible en bleu. Il est doté d'une pince-nez et d'un serre-tête à double réglage. Le masque universel à couche intérieure douce offre un confort d'utilisation maximal en termes de capacité respiratoire et de port à long terme. Il répond à la norme ASTM niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleMasque
  • Classement NIOSHNon classé
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • CouleurBleu
  • Taille de masque Universelle
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 2
  • Nb de couches 3
  • Normes ASTM niveau 2
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)