!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE ROULETTE PLAQUE,ACIER,6PO,4400LB

TROUSSE ROULETTE PLAQUE,ACIER,6PO,4400LB

APPROVED VENDOR

TROUSSE ROULETTE PLAQUE,ACIER,6PO,4400LB close
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
TROUSSE ROULETTE PLAQUE,ACIER,6PO,4400LB

TROUSSE ROULETTE PLAQUE,ACIER,6PO,4400LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LLN3
  • N° de modèle du manufacturier 4LLN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de roulettes à plaque
  • Capacité nominale4 400 lb
  • Sous-type de rouletteFixe, pivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreGalvanisée
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Application Trémies auto-basculantes
  • Couleur du noyau Gris
  • Comprend (2) rigides, (2) pivotantes
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)