!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, POLYESTER, LARGEUR DE 1 1/2 PO, LONGUEUR 600 PI, 3 PO DIA, RÉSISTANCE DE 5 400 LB, ORANGE, AAR-12

CERCLAGE EN PLASTIQUE, POLYESTER, LARGEUR DE 1 1/2 PO, LONGUEUR 600 PI, 3 PO DIA, RÉSISTANCE DE 5 400 LB, ORANGE, AAR-12

SIGNODE

CERCLAGE EN PLASTIQUE, POLYESTER, LARGEUR DE 1 1/2 PO, LONGUEUR 600 PI, 3 PO DIA, RÉSISTANCE DE 5 400 LB, ORANGE, AAR-12 close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, POLYESTER, LARGEUR DE 1 1/2 PO, LONGUEUR 600 PI, 3 PO DIA, RÉSISTANCE DE 5 400 LB, ORANGE, AAR-12

CERCLAGE EN PLASTIQUE, POLYESTER, LARGEUR DE 1 1/2 PO, LONGUEUR 600 PI, 3 PO DIA, RÉSISTANCE DE 5 400 LB, ORANGE, AAR-12

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 202,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 811,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SIG2055AAR
  • N° de modèle du manufacturier 2055-AAR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Résistance à la rupture5 400 lb
  • Diamètre du noyau3 po
  • CouleurOrange
  • Poids de bobine16 lb
  • NormesAAR-12
  • Application du feuillard Robuste
  • Largeur du feuillard 1 1/2 po
  • Longueur hors tout 600 pi
  • Largeur du noyau 1 1/2 po
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950
  • Rouleaux par caisse 4
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)