!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE PLASTIQUE NR 8X8 7/16X023

CERCLAGE PLASTIQUE NR 8X8 7/16X023

SIGNODE

CERCLAGE PLASTIQUE NR 8X8 7/16X023 close
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
CERCLAGE PLASTIQUE NR 8X8 7/16X023

CERCLAGE PLASTIQUE NR 8X8 7/16X023

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 194,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 7 005,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SIG2X1617
  • N° de modèle du manufacturier 2X1617
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # 701
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,023 po
  • Longueur hors tout7 500 pi
  • Largeur du noyau7 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine27 lb
  • Épaisseur du mil23 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 7/16 po
  • Résistance à la rupture 500 lb
  • Diamètre du noyau 7 7/8 po
  • Finition du feuillard Lisse
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro ASTM D3950
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)