!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYESTER LISSE 4400 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 4400 PD.

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYESTER LISSE 4400 PD. close
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
FEUILLARD POLYESTER LISSE 4400 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 4400 PD.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG16P052
  • N° de modèle du manufacturier 16P052
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 41.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,025 po
  • Longueur hors tout4 400 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine43 lb
  • Épaisseur du mil25 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 5/8 po
  • Résistance à la rupture 900 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Lisse
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)