!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYPROPYLENE 12 900 PD.

FEUILLARD POLYPROPYLENE 12 900 PD.

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYPROPYLENE 12 900 PD. close
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
FEUILLARD POLYPROPYLENE 12 900 PD.

FEUILLARD POLYPROPYLENE 12 900 PD.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXH9
  • N° de modèle du manufacturier 2CXH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 701
  • Poids à l’expédition 28.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,022 po
  • Longueur hors tout12 900 pi
  • Largeur du noyau9 po
  • CouleurBlanc
  • Poids de bobine30 lb
  • Épaisseur du mil22 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 3/8 po
  • Résistance à la rupture 300 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Gauffrée
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)