!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,018 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 10 500 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,018 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 10 500 PI, VERT

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,018 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 10 500 PI, VERT close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,018 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 10 500 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,018 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 10 500 PI, VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33RZ20
  • N° de modèle du manufacturier 33RZ20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,018 po
  • Longueur hors tout10 500 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurVert
  • Poids de bobine56 lb
  • Épaisseur du mil18 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 500 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Cirée
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes ASTM D 3950
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)