!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYPROPYLENE 28 MIL

FEUILLARD POLYPROPYLENE 28 MIL

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYPROPYLENE 28 MIL close
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
FEUILLARD POLYPROPYLENE 28 MIL

FEUILLARD POLYPROPYLENE 28 MIL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXJ3
  • N° de modèle du manufacturier 2CXJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 701
  • Poids à l’expédition 26.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,028 po
  • Longueur hors tout7 200 pi
  • Largeur du noyau8 po
  • CouleurBlanc
  • Poids de bobine23 lb
  • Épaisseur du mil28 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 500 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Gauffrée
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)