!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, 0,028 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 825 LB, LONGUEUR HORS TOUT 300 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, 0,028 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 825 LB, LONGUEUR HORS TOUT 300 PI, VERT

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, 0,028 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 825 LB, LONGUEUR HORS TOUT 300 PI, VERT close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, 0,028 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 825 LB, LONGUEUR HORS TOUT 300 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, 0,028 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 825 LB, LONGUEUR HORS TOUT 300 PI, VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6LGA7
  • N° de modèle du manufacturier 6LGA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,028 po
  • Longueur hors tout300 pi
  • Finition du feuillardLisse
  • MatériauPolyester
  • Numéro ASTMD3950 12A
  • NormesD3950-12 A
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 825 lb
  • Diamètre du noyau 1 po
  • Couleur Vert
  • Poids de bobine 4 lb
  • Épaisseur du mil 28 mil
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)