!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,04 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 4 000 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,04 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 4 000 PI, VERT

SIGNODE

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,04 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 4 000 PI, VERT close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,04 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 4 000 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,04 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 4 000 PI, VERT

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 307,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 7 384,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SIG2X2237
  • N° de modèle du manufacturier 2X2237
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Largeur du feuillard5/8 po
  • Résistance à la rupture1 500 lb
  • Diamètre du noyau16 po
  • Finition du feuillardGauffrée
  • MatériauPolyester
  • Numéro ASTMD3950
  • Catégorie du feuillard Cerclage à machine
  • Épaisseur 0,04 po
  • Longueur hors tout 4 000 pi
  • Largeur du noyau 6 po
  • Couleur Vert
  • Poids de bobine 49 lb
  • Normes AAR-13
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)