!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE HAUTE RÉSISTANCE,EN RELIEF,3 000 PI X 3/4 PO,0.040 PO,POLY,PATIN 24

CERCLAGE HAUTE RÉSISTANCE,EN RELIEF,3 000 PI X 3/4 PO,0.040 PO,POLY,PATIN 24

SIGNODE

CERCLAGE HAUTE RÉSISTANCE,EN RELIEF,3 000 PI X 3/4 PO,0.040 PO,POLY,PATIN 24 close
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
CERCLAGE HAUTE RÉSISTANCE,EN RELIEF,3 000 PI X 3/4 PO,0.040 PO,POLY,PATIN 24

CERCLAGE HAUTE RÉSISTANCE,EN RELIEF,3 000 PI X 3/4 PO,0.040 PO,POLY,PATIN 24

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.32 / ROULEAU
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
  • N° article SIG2X2233
  • N° de modèle du manufacturier 2X2233
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Informations sur le produit

Ce cerclage gaufré à haute résistance mesure 3000 pieds x 3/4 pouces, avec une épaisseur de 0,040 pouce. Il a une résistance à la rupture de 1 900 livres et est fabriqué en polyester. Il y a 24 bobines par skid.

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Largeur du feuillard3/4 po
  • Résistance à la rupture1 900 lb
  • Diamètre du noyau16 po
  • CouleurVert
  • Poids de bobine49 lb
  • NormesASTM D-3950
  • Catégorie du feuillard Cerclage à machine
  • Épaisseur 0,04 po
  • Longueur hors tout 3 000 pi
  • Finition du feuillard Gauffrée
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)