!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPOSÉ DE RAGRÉAGE, GYPSE, 128OZ, SAC, BLNC, MÉLANGE SEC

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE, GYPSE, 128OZ, SAC, BLNC, MÉLANGE SEC

DAP

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE, GYPSE, 128OZ, SAC, BLNC, MÉLANGE SEC close
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
COMPOSÉ DE RAGRÉAGE, GYPSE, 128OZ, SAC, BLNC, MÉLANGE SEC

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE, GYPSE, 128OZ, SAC, BLNC, MÉLANGE SEC

DAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.89 / CHAQUE
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
  • N° article DAP60120
  • N° de modèle du manufacturier 7079860120
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.5 lb

Informations sur le produit

Ce composé de ragréage est blanc et est livré dans un sac de 128oz. Il est conçu pour la réparation de plafonds et de murs, et répond aux normes SARA Title III. Il s’utilise sur les murs en plâtre et nécessite un temps de travail de 5min.

Spécifications techniques

  • ArticleComposé de ragréage
  • Taille de contenant128 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet3 jours
  • ApplicationRéparation de plafonds et de murs
  • NormesSARA Titre III
  • Point d'éclairNon déterminé
  • Nb de composants1
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Sac
  • Temps de travail 5 minutes
  • Pour matériau de surface Plâtre
  • Teneur en COV 0 g/L
  • À utiliser avec Murs en plâtre
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)