!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMP AIR ALTERNATIF 5HP 230/3/60

COMP AIR ALTERNATIF 5HP 230/3/60

INGERSOLL RAND

COMP AIR ALTERNATIF 5HP 230/3/60 close
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
COMP AIR ALTERNATIF 5HP 230/3/60

COMP AIR ALTERNATIF 5HP 230/3/60

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,600.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article IRG2340L5V23-3
  • N° de modèle du manufacturier 2340L5-V-230/3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 182.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases3
  • Type de moteurMoteur abrité
  • Matériau de bouteille100 % Fonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 PSI
  • Longueur hors tout48 po
  • Hauteur hors tout76 po
  • Type de lubrification Ingersoll Rand toute la saison sélectionnez
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Comprend Démarreur de moteur monté, démarrage / arrêt automatique de contrôle à travers le commutateur de pression, voyant d'huile, vidange manuelle
  • Finition Revêtement poudre
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 40 po