!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POIGNE PSTL GRAISE,14OZ.

POIGNE PSTL GRAISE,14OZ.

WESTWARD

POIGNE PSTL GRAISE,14OZ. close
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
POIGNE PSTL GRAISE,14OZ.

POIGNE PSTL GRAISE,14OZ.

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.73 / CHAQUE
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
  • N° article WSW15F196
  • N° de modèle du manufacturier 15F196
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1519
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz56,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau18 po
  • Matériau de tubeAcier
  • Course variable/complèteCourse complète
  • Longueur d'outil15-1/2 po
  • ApplicationPour graisser les raccords avec accès limité
  • ComprendTuyau rechange et coupleur
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau flexible
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Noir
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Volume par coup 0,50 g
  • À utiliser avec 14 oz cartouches des graisses
  • Caractéristiques Opération d'une seule main
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)