!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, NPSF

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, NPSF

CLARKSON-OSBORN

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, NPSF close
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
TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, NPSF

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, NPSF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.61 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT11424
  • N° de modèle du manufacturier CT11424
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 0,7 po de diamètre et une longueur de 2 9/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • SérieCT11
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Longueur hors tout 2 9/16 po
  • Diamètre de tige 0,7 po
  • Groupe de tarauds Taraud