!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, TIGE 1,5 PO, NPS

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, TIGE 1,5 PO, NPS

CLARKSON-OSBORN

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, TIGE 1,5 PO, NPS close
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
TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, TIGE 1,5 PO, NPS

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT11, ACIER RAPIDE, 3/8 PO-18, 2 9/16 PO LONG, TIGE 1,5 PO, NPS

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 114,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 229,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBCT11024
  • N° de modèle du manufacturier CT11024
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a un diamètre de 0,7 po, une tige de 1 1/2 po de long, une longueur de 2 9/16 po et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Nb de goujures4
  • Diamètre de tige0,7 po
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Longueur hors tout 2 9/16 po
  • Série CT11
  • Longueur de tige 1,5 po
  • Groupe de tarauds Taraud