!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,5 FLÛTES,1/4 PO-18 NPT,2 7/16 PO L,0.562 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,5 FLÛTES,1/4 PO-18 NPT,2 7/16 PO L,0.562 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,5 FLÛTES,1/4 PO-18 NPT,2 7/16 PO L,0.562 PO DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,5 FLÛTES,1/4 PO-18 NPT,2 7/16 PO L,0.562 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,5 FLÛTES,1/4 PO-18 NPT,2 7/16 PO L,0.562 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.51 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10504
  • N° de modèle du manufacturier CT10504
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.192 lb

Informations sur le produit

Ce robinet droit mesure 2,438 pouces de long, avec un filetage 1/4"-18 NPS et un diamètre de tige de 0,5625 pouce. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Longueur de filetage1,0625 po
  • Nb de goujures5
  • Diamètre de tige0,562 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 7/16 po
  • Série CT10
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Style du robinet Tuyau