!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPE-TUBE,2 3/8 PO,AC

CPE-TUBE,2 3/8 PO,AC

MILWAUKEE

CPE-TUBE,2 3/8 PO,AC close
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
CPE-TUBE,2 3/8 PO,AC

CPE-TUBE,2 3/8 PO,AC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.06 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-4215
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-4215
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

Ce coupe-tuyau peut couper l'ABS, le PEX, le PVC et le CPVC, et a une capacité de coupe de 2 3/8 po. La long. tot du coupe-tuyau est de 11 1/2 po et a une action de coupe à cliquet. Le corps, la poignée ergonomique et la lame sont tous en AC inox. Ce coupe-tuyau est doté d'un trou de lanière intégré et d'une lame à pointe perforante.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-tube
  • Matériau du corpsAcier
  • CaractéristiquesTrou d'accroche intégré, lame avec pointe de perçage
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Action de coupe Cliquet
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Profil de manche/poignée Ergonomique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)