!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SONDE TEMP SERRAGE TUYAU -4 A 450 Degre

SONDE TEMP SERRAGE TUYAU -4 A 450 Degre

EXTECH

SONDE TEMP SERRAGE TUYAU -4 A 450  Degre close
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
SONDE TEMP SERRAGE TUYAU -4 A 450 Degre

SONDE TEMP SERRAGE TUYAU -4 A 450 Degre

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.79 / CHAQUE
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
  • N° article EXTTP400
  • N° de modèle du manufacturier TP400
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSonde de température pour pince de tuyau
  • Type de thermocoupleType K
  • Type de fixationMâchoire à ressort
  • Longueur de câble36 po
  • Ouverture/diamètre1-1/2 po
  • Plage de température-4 Degrees à 450 Degrees F/-20 Degrees à 232 Degrees C
  • Température maximale (Celsius)232 Degrees C
  • Température minimale (Celsius)-20 Degrees C
  • Pour l'airNon
  • Pour les liquides et les gelsNon
  • Pour les surfacesOui
  • Matériau de têtePlastique
  • Temps de réponseLess Than 2 s
  • Type de capteur Thermocouple
  • Pour application Surface
  • Type de connecteur Mini-prise
  • Style d'extrémité Pince pour tuyaux
  • Longueur de sonde 5 po
  • Température maximale (Fahrenheit) 450 Degrees F
  • Température minimale (Fahrenheit) -4 Degrees F
  • Précision +/-3,6 Degrees F (1,8 Degrees C)
  • Pour les gaz Non
  • Pour les solides Non
  • Comprend un puits thermométrique Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)