!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHASSE-GOUP, EMBOUT 1/4 PO, ACIER, ROND

CHASSE-GOUP, EMBOUT 1/4 PO, ACIER, ROND

KLEIN TOOLS

CHASSE-GOUP, EMBOUT 1/4 PO, ACIER, ROND close
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
CHASSE-GOUP, EMBOUT 1/4 PO, ACIER, ROND

CHASSE-GOUP, EMBOUT 1/4 PO, ACIER, ROND

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.36 / CHAQUE
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
  • N° article KLN3256TT
  • N° de modèle du manufacturier 3256TT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoinçon à goupille
  • Type de poinçonPoinçon à goupille taureau
  • Type d'extrémitéPoint
  • Style serrage (po)Ordinaire
  • Longueur hors tout10 po
  • Applications (matériaux)Acier
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Longueur du cône9 po
  • Comprend une poignéeNon
  • CaractéristiquesLa tête en angle et le mélange lisse des rayons augmentent la résistance et réduisent le risque d'écaillage, les épaules carrées sous la tête sont forgées, tête large pour une plus grande surface de frappe, la conception de la tête réduit également le risque que la tige glisse de la main lors de l'alignement des trous, surface de frappe plus grande, le manche long et uniforme réduit le grippage et l'accrochage
  • Traité thermiquementOui
  • MatériauAcier
  • Poids0,25 lb
  • Automatique Non
  • Taille d'extrémité 1/4 po
  • Forme de tige Ronde
  • Diamètre trou 1/4 po
  • Type de contenant Pochette
  • Comprend un capuchon de frappe Oui
  • Comprend un garde-main Non
  • Fixable sur longe Oui
  • Résistant(e) à la corrosion Oui
  • Finition Oxyde noir
  • Isolation Non
  • Normes OSHA 1926.301